Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA OSTW-CC-T-M THERMOELEMENT-STECKV. STECKER, TYP T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794904
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     OSTW-CC-T-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
Produktpalette: OSTW-CC
  • Ausführung: Stecker
  • Thermoelement: T
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, omega thermoelement, Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementsteckverbinder, Wandler, OMEGA, OSTW-CC-T-M, 3794904, 379-4904
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,63*
    € 12,63*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,27*
    € 13,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.