Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA OSTW-CC-T-M. THERMOCOUPLE CONNECTOR, T TYPE, PLUG, Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810597
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     OSTW-CC-T-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Thermoelement: T
  • Produktpalette: OSTW-CC Series
  • Ausführung: Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thermoelement, omega thermoelement, Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementsteckverbinder, Wandler, OMEGA, OSTW-CC-T-M., 2810597, 281-0597
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,62*
    € 12,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,27*
    € 13,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.