Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM P25SMT306 DREHKODIERSCHALTER HEXCOMP 16POS 42V SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796484
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     P25SMT306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Schaltstrom: 100 mA
  • Produktpalette: -
  • Betätigerhöhe: Erhaben
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgabecode: Hexadezimal-Komplement
  • Schaltspannung: 42 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: apem codierschalter, Drehcodierschalter, Drehschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, P25SMT306, 3796484, 379-6484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.