Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM P36THR101L508 DREHKODIERSCHALTER, BCD, 10POS, 42V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796485
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     P36THR101L508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Schaltstrom: 100 mA
  • Produktpalette: -
  • Betätigerhöhe: Erhaben
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgabecode: BCD
  • Schaltspannung: 42 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: apem codierschalter, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, P36THR101L508, 3796485, 379-6485
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,81*
    € 8,60*
    € 8,95*
    ab € 4,13*
    € 9,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.