Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OT-250/220-240/24-DIM-P LED-TREIBER/NETZTEIL KONSTANTSPANN. 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798058
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-250/220-240/24-DIM-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Ausgangsspannung, max.: 24.2 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Produktpalette: OPTOTRONIC
  • Eingangsspannung, min.: 198 V
  • Eingangsspannung, max.: 264 V
  • Ausgangsleistung, max.: 250 W
  • Ausgangsstrom: 10.33 A
  • LED-Treiber-Modus: Konstantspannung
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, OSRAM, OT-250/220-240/24-DIM-P, 3798058, 379-8058
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 141,00*
    € 191,82*
    Frei Haus
    ab € 145,70*
    € 202,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 183,90*
    € 223,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,78*
    € 266,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 221,65*
    € 263,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,45*
    € 251,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 206,42*
    € 245,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,90*
    € 218,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osram
    TFP1000S-G1-827-05
    ab € 186,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.