Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER VCB60US05 AC/DC-NETZTEIL, OPEN-FRAME, 5V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798484
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VCB60US05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: VCB60 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 40 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 5v 8a, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 5v, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, XP POWER, VCB60US05, 3798484, 379-8484
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,56*
    € 25,10*
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 15,54*
    € 26,08*
    € 6,90*
    ab € 14,69*
    € 26,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.