Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 40W; 90÷305VAC; OUT: 1; 5VDC; 8A; -10÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VCB60US05
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VCB60US05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -10...70°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 90...305V AC
Äußere Abmessungen: 101,6x50,8x25,6mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 8A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 75kHz
Herstellerserie: VCB
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 14,99*
ab € 12,50*
€ 22,46*
€ 8,95*
ab € 15,56*
€ 25,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 26,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 32 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 128 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.