Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008069 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE, M2, 10MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804783
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Produktpalette: Multicomp Pro Nylon Slotted Cheese Head Screws
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Schraubenkopf: Zylinderkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008069, 3804783, 380-4783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 43,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.