Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008084 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE, M4, 30MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804799
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Produktpalette: Multicomp Pro Nylon Slotted Cheese Head Screws
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Schraubenkopf: Zylinderkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: #8
  • Schraubenlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008084, 3804799, 380-4799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.