Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 428527320916 DREHKODIERSCHALTER 6FACH 0.15A 24VDC THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806161
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     428527320916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Schaltstrom: 150 mA
  • Produktpalette: WS-ROTV
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Nicht gekapselt
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgabecode: Hexadezimal
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: codierschalter, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WURTH ELEKTRONIK, 428527320916, 3806161, 380-6161
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,23*
    € 3,00*
    Lager 139
    27
    1
    € 14,99*
    ab € 2,35*
    € 5,14*
    1
    € 5,95*
    ab € 3,53*
    € 5,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.