Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B78108S1102K000 INDUKTIVITÄT, 1UH, 1.2A, 205MHZ, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806223
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1102K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Eigenresonanzfrequenz: 205 MHz
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: B78108S BC
  • DC-Nennstrom: 1.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.16 ohm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B78108S1102K000, 3806223, 380-6223
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,143*
    Lager 139
    803
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0995*
    € 0,3252*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2068*
    € 0,4432*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 0,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3252*
    € 0,38699
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2241*
    € 0,26668
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1824*
    € 0,21706
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1539*
    € 0,18314
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1425*
    € 0,16958
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1297*
    € 0,15434
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,252* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.