Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 1 µH, 1.2 A, B78108S1102K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 1 µH, 1.2 A, B78108S1102K000
HF-Drossel, axial, 1 µH, 1.2 A, B78108S1102K000
Artikel-Nr.:
     4502-74D5650
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1102K000
EAN/GTIN:
     4099889013337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, B78108S1102K000, EPCOS Features * Breiter Induktivitätsbereich * Geeignet für Allzweckanwendungen * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Entstörung * Für Antennensysteme, Automobilelektronik, Energiesparlampen, Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
1.2 A
Gleichstromwiderstand:
160 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 55
Induktivität:
1 µH
Länge:
9.2 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,181*
1 Tag
5323
10
€ 14,99*
ab € 0,0988*
€ 0,3187*
1
€ 5,95*
ab € 0,2068*
€ 0,4332*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.