Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 230115 ERDUNGSKABEL 1MOHM SCHW 1M BUCHSE/STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806317
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     230115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Bananenstecker, Druckknopf
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 1 m
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 1m, Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 230115, 3806317, 380-6317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,46*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.