Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SCR19XV-300-1R9A003JV GLEICHTAKTDROSSEL, AEC-Q200, 56UH, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3807263
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCR19XV-300-1R9A003JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Induktivität: 56 µH
  • Produktpalette: SCR-XV Series
  • DC-Nennstrom: 30 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SCR19XV-300-1R9A003JV, 3807263, 380-7263
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42
    € 6,90*
    ab € 4,74*
    € 6,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,94*
    € 6,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 42 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 84 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 126 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.