Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC ECS002-SHU EURO-SCHUKO-STECKER, EINF. OBEN, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810370
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     ECS002-SHU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Steckverbindertyp: Schuko
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, PRO ELEC, ECS002-SHU, 3810370, 381-0370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.