Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY F101K25Y5RN63K5R DISC CAPACITOR, 100PF, 1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812184
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F101K25Y5RN63K5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Y5R
  • Produktpalette: F VISHAY
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazität: 100 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100pf, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, F101K25Y5RN63K5R, 3812184, 381-2184
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    23969
    € 14,99*
    ab € 0,0684*
    € 0,343*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,1178*
    € 0,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2454*
    € 0,29203
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1737*
    € 0,2067
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.