Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447785127 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 27UH GESCH 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812850
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447785127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 900 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 27 µH
  • Produktpalette: WE-PD Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.36 ohm
  • Produktbreite: 6.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 3.3 mm
  • Produktlänge: 5.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 25%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447785127, 3812850, 381-2850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,698*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.