Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744760127A INDUKTIVITÄT DRAHTGEWICK 27NH 0.6A 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812957
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744760127A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-KI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.6 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 27 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744760127A, 3812957, 381-2957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,171*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.