Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744758268A INDUKTIVITÄT DRAHTGEW 680NH 0.48A 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813106
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744758268A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-RFH
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 480 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.2 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 375 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • Produktbreite: 2.1 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.7 mm
  • Produktlänge: 2.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744758268A, 3813106, 381-3106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,25*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.