Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON 2EDN8524RXTMA1 GATE-TREIBER, LOW-SIDE, MOSFET, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3816923
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDN8524RXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: EiceDRIVER
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: Nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 19 ns
  • Eingabeverzögerung: 17 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 2EDN8524RXTMA1, 3816923, 381-6923
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,71*
    Lager 139
    10120
    1
    € 14,99*
    ab € 0,62*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.