Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHVR4025JZEZR10M3Z LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 0.1UH GESCH 112A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819110
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHVR4025JZEZR10M3Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 112 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 nH
  • Produktpalette: IHVR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 183 A
  • DC-Widerstand, max.: 143 µohm
  • Produktbreite: 10 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 6.4 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHVR4025JZEZR10M3Z, 3819110, 381-9110
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 1,71*
    € 3,01*
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 0,869*
    € 3,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.