Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL N7805-1C DC/DC-WANDLER, 5V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819305
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     N7805-1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Nennausgangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Ausgangsleistung, max.: 5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 8 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Produktpalette: N78
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, N7805-1C, 3819305, 381-9305
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,67*
    € 4,83*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 4,23*
    € 6,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.