Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL N7809-1C DC/DC-WANDLER, 9V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819306
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     N7809-1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Nennausgangsspannung: 9 V
  • Produktpalette: N78
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Ausgangsleistung, max.: 9 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 13 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, N7809-1C, 3819306, 381-9306
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42
    Frei Haus
    ab € 3,03*
    € 4,00*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,59*
    € 4,68*
    Lager 139
    85
    1
    € 14,99*
    ab € 3,74*
    € 6,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.