Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DGD05473FNQ-7 GATE-TREIBER, HIGH/LOW-SIDE, U-DFN3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3838489
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DGD05473FNQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 14 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Sinkstrom: 2.5 A
  • Treiberkonfiguration: High-Side und Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: U-DFN3030
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 23 ns
  • Eingabeverzögerung: 20 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, diodes mosfet, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, DIODES INC., DGD05473FNQ-7, 3838489, 383-8489
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,18*
    Lager 139
    2195
    € 14,99*
    ab € 0,382*
    € 1,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.