Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) 03T-JWPF-VSLE-S FLACHSTECKERGEHÄUSE, 3POL, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3849831
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     03T-JWPF-VSLE-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: JWPF
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Baureihe JWPF
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse jst, stiftgehäuse, steckergehäuse ip67, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 03T-JWPF-VSLE-S, 3849831, 384-9831
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,86*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,78*
    € 1,25*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,12*
    € 1,88*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 1,88*
    Lager 139
    93886
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,682*
    € 2,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    03R-JWPF-VSLE-S
    ab € 0,309*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SWPT-001T-P025
    ab € 0,0304*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.