Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; JWPF; männlich; Stecker; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; JWPF; männlich; Stecker; PIN: 3
Steckverbinder: Leitung-Leitung; JWPF; männlich; Stecker; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-03T-JWPF-VSLE-S
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     03T-JWPF-VSLE-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 100V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IPX7
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: JWPF
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Leitungsaußendurchmesser: 1,4...1,6mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,25*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,88*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,88*
1 Tag
93886
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,682*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
03R-JWPF-VSLE-S
ab € 0,309*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-001T-P025
ab € 0,0304*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.