Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS PE-51687NL STROMMESSWANDLER, 0.02H, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861148
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PE-51687NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgeräte
Stromwandler
Transformatoren
Übertrager
Induktivität: 20 mH
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: -
  • Produktpalette: -
  • Primärstrom: 20 A
  • Frequenzbereich: 20kHz bis 200kHz
  • Windungsverhältnis: 1:100
  • ET-Konstante: -
  • Primärer DC-Widerstand: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 3,64*
    € 4,54*
    Lager 139
    311
    1
    € 14,99*
    ab € 1,80*
    € 5,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.