Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesswandler 1:100 100Ohm Prim. DCR1.4Ohm Sec.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommesswandler 1:100 100Ohm Prim. DCR1.4Ohm Sec.
Strommesswandler 1:100 100Ohm Prim. DCR1.4Ohm Sec.
Artikel-Nr.:
     4502-89S2086
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PE-51687NL
EAN/GTIN:
     4099889456455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Fühler
Sensor
Stromsensor
Strommesswandler, PE-51687NL, Pulse Electronics GmbH Der PE-51687NL Stromwandler ist für Schaltnetzteilanwendungen konzipiert. Der Transformator erfüllt die Isolationsanforderungen nach EN62368-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromwandler
Breite:
9.9 mm
Frequenz:
20-200 kHz
Höhe:
20.32 mm
Länge:
17.01 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,54*
2 Tage
311
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 5,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 4.086,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.