Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS HM2102NL XFMR, 2PORT, 1:1, 450UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861166
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     HM2102NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Induktivität: 450 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 4.3 kV
  • Kompatibel mit: -
  • Anzahl der Ports: 2 Ports
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, trafo pulse, smd übertrager, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, PULSE ELECTRONICS, HM2102NL, 3861166, 386-1166
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,33*
    € 9,82*
    Lager 139
    538
    € 14,99*
    ab € 4,74*
    € 9,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.