Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriemanagementsystem-Transformator 1:1 0.45Ohm Prim. DCR0.85Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriemanagementsystem-Transformator 1:1 0.45Ohm Prim. DCR0.85Ohm
Batteriemanagementsystem-Transformator 1:1 0.45Ohm Prim. DCR0.85Ohm
Batteriemanagementsystem-Transformator 1:1 0.45Ohm Prim. DCR0.85Ohm
Artikel-Nr.:
     4502-05D5340
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     HM2102NL
EAN/GTIN:
     4099889048223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Batteriemanagementsystem-Transformator HM2102NL
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
11.68 mm
Gleichstromwiderstand:
850 mΩ
Höhe:
5 mm
Induktivität:
150 µH
Länge:
14.81 mm
max. Frequenz:
1 GHz
max. Temperatur:
125 °C
min. Frequenz:
1 MHz
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 9,82*
1 Tag
538
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 9,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 280 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 1015 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.