Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS P0584NL XFMR, GATE-TREIBER, 450UH, 1.5KV, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861191
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     P0584NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Impulstransformator
Induktivität: 450 µH
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: P058xxNL Series
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1:1
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Widerstand: 0.71 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, analoge treiber ics, Gate-Treiber-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, PULSE ELECTRONICS, P0584NL, 3861191, 386-1191
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,38*
    € 8,00*
    8 Tage
    184
    € 25,00*
    ab € 2,99*
    € 8,03*
    Lager 139
    754
    € 14,99*
    ab € 3,75*
    € 10,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.