Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übertrager 1:1:1 0.08Ohm Prim. DCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übertrager 1:1:1 0.08Ohm Prim. DCR
Übertrager 1:1:1 0.08Ohm Prim. DCR
Übertrager 1:1:1 0.08Ohm Prim. DCR
Artikel-Nr.:
     4502-05D5362
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     P0584NL
EAN/GTIN:
     4099889048438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Impulstransformator
Übertrager P0584NL
Weitere Informationen:
Bauform:
THT
Breite:
12.19 mm
Gleichstromwiderstand:
80 mΩ
Höhe:
19.05 mm
Induktivität:
450 µH
Länge:
20.57 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, analoge treiber ics, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 8,04*
8 Tage
184
€ 25,00*
ab € 2,99*
€ 8,07*
1 Tag
754
€ 14,99*
ab € 3,76*
€ 10,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 320 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.