Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39544-3002 REIHENKLEMME WIRE-TO-BOARD 2POL 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863546
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39544-3002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
molex reihenklemme
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: 39544 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 3.31 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, MOLEX, 39544-3002, 3863546, 386-3546
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,693*
    € 1,638*
    Lager 139
    1598
    € 14,99*
    ab € 0,50*
    € 1,685*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,685*
    € 2,00515
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    EBV-02-D
    ab € 0,362*
    Ähnlich
    Multicomp
    MB422-508MA02
    ab € 0,369*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    796949-2
    ab € 0,396*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.