Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39544-3002 TB, WIRE TO BRD, 2POS, 12AWG, Pitch Spac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1368462
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39544-3002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Produktpalette: ESE Eurostyle 39544 Series
  • Nennspannung: 300 V
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: Lead
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Leiterquerschnitt CSA: 3.31 mm²
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, MOLEX, 39544-3002, 1368462, 136-8462
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1550
    € 14,99*
    ab € 0,544*
    € 1,86*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,71*
    € 2,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    1715721
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    1715022
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    796949-2.
    ab € 0,487*
    Ähnlich
    Multicomp
    EBV-02-D
    ab € 0,372*
    Ähnlich
    Multicomp
    MB422-508MA02
    ab € 0,369*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.