Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TLP2662(F) OPTOKOPPLER DIGITAL 10MBPS 5KV, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872443
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2662(F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Übertragungsrate: 10 Mbps
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, TOSHIBA, TLP2662(F), 3872443, 387-2443
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,28*
    € 1,64*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,08*
    € 2,07*
    Lager 139
    694
    1
    € 14,99*
    ab € 0,745*
    € 2,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.