Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP2662(F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP2662(F)
Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP2662(F)
Artikel-Nr.:
     4502-69S6055
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2662(F)
EAN/GTIN:
     4099879002891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
optokoppler dip 16
Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP2662(F) 69S6055
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 ns
Anstiegszeit:
120 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Ausgangsstrom:
25 mA
Datenübertragungsrate:
10 Mbit/s
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,70*
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,20*
2 Tage
706
1
€ 14,99*
ab € 0,735*
€ 2,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.