Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TLP292-4(GB-TP,E(T TRANSISTOR, OPTOKOPPLER, 80V, 0.05A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872468
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP292-4(GB-TP,E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SMD
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 80 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: TLP292 Series
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • CTR, min.: 100 %
  • Durchlassstrom If, max.: 50 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, TOSHIBA, TLP292-4(GB-TP,E(T, 3872468, 387-2468
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 1,67*
    € 2,06*
    Lager 139
    3490
    1
    € 14,99*
    ab € 0,842*
    € 2,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,345*
    € 1,60055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.