Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP292-4(GB-TP,E(T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP292-4(GB-TP,E(T
Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP292-4(GB-TP,E(T
Artikel-Nr.:
     4502-69S3953
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP292-4(GB-TP,E(T
EAN/GTIN:
     4099879002549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Optokoppler, TLP292-4(GB-TP,E(T, Toshiba TLP292-4 besteht aus Fototransistoren, die optisch an zwei invers parallel geschaltete InGaAs-Infrarot-Emitterdioden gekoppelt sind, und kann direkt mit Wechselstrom-Eingangsstrom betrieben werden. TLP292-4 ist in dem sehr kleinen und dünnen SO16-Gehäuse untergebracht. Da TLP292-4 eine breite Betriebstemperatur (Ta=-55 bis 125 ˚C) und eine hohe Isolationsspannung (3750 Veff) garantiert, eignet es sich für oberflächenmontierte Anwendungen mit hoher Dichte, wie z.B. programmierbare Controller. Features * Kollektor-Emitter-Spannung : 80 V (min) * Isolationsspannung : 3750 Vrms (min) * Betriebstemperaturbereich: -55 bis 125 ˚C
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 µs
Anstiegszeit:
2 µs
Anzahl der Kanäle:
4
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SMD-4
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,06*
2 Tage
3490
1
€ 14,99*
ab € 0,842*
€ 2,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 4.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.