Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON F3L400R07W3S5B59BPSA1 IGBT-MODUL 650V, 200A, 3-EBENEN-WECHSELR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873716
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     F3L400R07W3S5B59BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: EasyPACK Series
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.17 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: Trench Stop 5
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, F3L400R07W3S5B59BPSA1, 3873716, 387-3716
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 123,29*
    € 144,04*
    Lager 139
    30
    1
    Frei Haus
    ab € 122,35*
    € 166,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,30*
    € 197,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,22*
    € 188,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,29*
    € 177,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,92*
    € 156,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,35*
    € 145,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.