Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-600B-005D DRUCKSENSOR, 5PSI, DIFFERENZ, DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874914
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-600B-005D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Anschlusstyp: Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: Digital
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-600B-005D, 3874914, 387-4914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,61*
    € 57,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,25*
    € 47,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,54*
    € 39,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.