Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04963-00059-00 KLEBEBAND, DOPPELSEITIG, 50MM X 50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3875923
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04963-00059-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 4.3mil (0.11mm)
  • Produktpalette: 4963 Series
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Naturkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Doppelseitige, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 04963-00059-00, 3875923, 387-5923
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,78*
    ab € 56,20*
    € 71,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 61,47*
    € 75,22*
    15 Tage
    nicht lagernd
    3
    € 5,87*
    ab € 60,22*
    € 75,36*
    7 Tage
    unbekannt
    3
    € 7,90*
    ab € 53,07*
    € 78,70*
    7 Tage
    nicht lagernd
    3
    Frei Haus
    ab € 62,96*
    € 79,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 75,22*
    € 89,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,45*
    € 85,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,47*
    € 73,15
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 451,32* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.