Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82476A1334M000 DROSSEL, 330UH, 600MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3877530
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82476A1334M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Produktpalette: B82476A1 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.81 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 20 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9.4 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 12.95 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B82476A1334M000, 3877530, 387-7530
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4500
    € 6,90*
    ab € 0,58*
    € 0,68*
    Lager 139
    730
    1
    € 14,99*
    ab € 0,502*
    € 2,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.