Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 140-504-415-000 STIFTLEISTE, ABG, 4POS, 1REIHE, 2MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3877738
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-504-415-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 1-reihig
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: 140 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, stiftgehäuse 4-polig, Steckverbinder, Stiftleisten, EDAC, 140-504-415-000, 3877738, 387-7738
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0815*
    € 0,1074*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,0709*
    € 0,113*
    Lager 139
    4611
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0792*
    € 0,1891*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0601*
    € 0,1911*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1891*
    € 0,22503
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,91* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.