Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2mm 140-504-415-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R753652
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-504-415-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 1-reihig

Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
140-504-415-000
Typ:
140-504-415-000
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Grau
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
4
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, stiftgehäuse 4-polig, EDAC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0819*
€ 0,1122*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0719*
€ 0,1143*
25
€ 6,90*
ab € 0,0659*
€ 0,1387*
2 Tage
4611
100
€ 14,99*
ab € 0,0801*
€ 0,203*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.