Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 71600-606LF HDMI-BUCHSE, 6POS, 2REIHEN, 2.54MM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881983
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-606LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: FCI Quickie Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 71600-606LF, 3881983, 388-1983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,402*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.