Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L717SDAH15POL2RM8 D-SUB-STECKER, 15POS, DA, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade; THT
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade; THT
Artikel-Nr.:
     139-3882474
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717SDAH15POL2RM8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: SD Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: L717SDAH15POL2RM8, 3882474, 388-2474
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,04*
    € 2,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,014*
    € 3,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5747872-8
    ab € 3,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.