Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade; THT
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade; THT
Artikel-Nr.:
     2805-L717SDAH15P2RM8
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717SDAH15POL2RM8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 15
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: mit Gewindeschraube
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB;PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,72*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 3,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
5747872-8
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.