Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANISENSE DS200UB-10V STROMWANDLER, -200A BIS 200A, SPANNUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3884195
Hersteller:
     DANISENSE
Herst.-Nr.:
     DS200UB-10V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: DS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -200A bis 200A
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: 140A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, DANISENSE, DS200UB-10V, 3884195, 388-4195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 908,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.100,27*
    € 1.309,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.075,25*
    € 1.279,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.017,76*
    € 1.211,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 973,43*
    € 1.158,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 952,96*
    € 1.134,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 932,69*
    € 1.109,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 908,48*
    € 1.081,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DANISENSE
    DSSIU-4-1U
    ab € 1.086,67*
    Zubehör
    DANISENSE
    DSUB2
    ab € 80,07*
    Zubehör
    DANISENSE
    DSUB5
    ab € 110,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.