Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Stromversorgung & Netzschutz
>
Netzteile
>
AC/DC-Wandler
>
AC/DC-Wandler, Frontend, zur Rackmontage
>
Artikel
DANISENSE DSSIU-4-1U SYSTEM-SCHNITTSTELLENEINHEIT, 4 KANÄLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3884208
Hersteller:
DANISENSE
Herst.-Nr.:
DSSIU-4-1U
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Frontend
Netzschutz
Nennausgangsspannung:
-
Produktpalette:
-
Anwendungen für das Netzteil:
-
Ausgangsstrom, max.:
-
Ausgangsleistung, max.:
-
Eingangsspannung, V AC:
85V AC bis 264V AC
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Anzahl der Ausgänge:
4 Ausgänge
Stromversorgungsausgang:
-
RoHS konform: Ja
... >
Netzteile
>
AC/DC-Wandler
>
AC/DC-Wandler, Frontend, zur Rackmontage
Weitere Suchbegriffe:
Netzteile
,
Rackmontage
,
Stromversorgung
,
DANISENSE
,
DSSIU-4-1U
,
3884208
,
388-4208
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.086,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,71*
€ 1.547,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,38*
€ 1.517,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,70*
€ 1.435,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,87*
€ 1.375,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.130,94*
€ 1.345,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.107,06*
€ 1.317,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,67*
€ 1.293,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DANISENSE DS200ID STROMWANDLER, 300A, STROM
DANISENSE
DS200ID
ab € 572,85*
Zubehör
DANISENSE DS200UB-10V STROMWANDLER, -200A BIS 200A, SPANNUNG
DANISENSE
DS200UB-10V
ab € 908,48*
Zubehör
DANISENSE DS400ID STROMWANDLER, 600A, STROM
DANISENSE
DS400ID
ab € 689,56*
Zubehör
DANISENSE DS600ID STROMWANDLER, 900A, STROM
DANISENSE
DS600ID
ab € 797,19*
Zubehör
DANISENSE DSUB2 D-SUB-KABEL, STROMWANDLER, 2M
DANISENSE
DSUB2
ab € 80,07*
Zubehör
DANISENSE DSUB5 D-SUB-KABEL, STROMWANDLER, 5M
DANISENSE
DSUB5
ab € 110,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen