Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LF40J12SE22 DC-LÜFTER, 40MM, 6000U/MIN, 12V, 0.03A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886329
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     LF40J12SE22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: LF40J12 Series
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 30 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 20 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.138 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 6000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte, Tachometer
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Brennsoftware, Brennsoftware Gesamtübersicht, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, LF40J12SE22, 3886329, 388-6329
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 11,67*
    € 16,83*
    Lager 139
    43
    1
    € 14,99*
    ab € 6,89*
    € 19,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sepa
    FSB40-02
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Sepa
    EMVG40-SET
    ab € 217,37*
    Zubehör
    Sepa
    FG40K
    ab € 1,00*
    Zubehör
    Sepa
    FG40
    ab € 0,679*
    Zubehör
    Sepa
    FM40
    ab € 1,36*
    Zubehör
    Sepa
    LFG40-45
    ab € 4,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.